TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126677
品番
C-1545-2
販売価格(税込)
¥1,549
販売価格(税別)
¥
1,408
バスケットに入れる
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
網代1:156、網代2:186、網代3:252、網代4:321
用途
船舶・工作機械・食品機械・建設機械
質量(g)
170
寸法L1(mm)
75
寸法t(mm)
2.5
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
60
寸法L4(mm)
14
寸法H1(mm)
18.5
寸法d1(Φmm)
5.6
寸法d2(Φmm)
10
寸法H2(mm)
13
寸法P1(mm)
43
寸法P2(mm)
21
寸法P3(mm)
32
寸法W1(mm)
61
寸法W2(mm)
32
寸法H3(mm)
9.5
寸法d3(Φmm)
6.5
寸法W3(mm)
46
寸法L6(mm)
10
寸法L5(mm)
11
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22776