TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126686
品番
C-1545-3
販売価格(税込)
¥876
販売価格(税別)
¥
796
バスケットに入れる
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
網代1:102、網代2:142、網代3:181、網代4:222
用途
船舶・工作機械・食品機械・建設機械
質量(g)
65
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
10
寸法H1(mm)
14
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
8.3
寸法H2(mm)
10
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
14
寸法P3(mm)
22
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
22
寸法H3(mm)
7
寸法d3(Φmm)
5.5
寸法W3(mm)
32
寸法L6(mm)
9
寸法L5(mm)
7
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22695