TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126695
品番
C-1545-4
販売価格(税込)
¥773
販売価格(税別)
¥
703
バスケットに入れる
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
網代1:48、網代2:84、網代3:107、網代4:136
用途
船舶・工作機械・食品機械・建設機械
質量(g)
32
寸法L1(mm)
41
寸法t(mm)
1.5
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
35
寸法L4(mm)
8
寸法H1(mm)
12
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法d2(Φmm)
6
寸法H2(mm)
8.3
寸法P1(mm)
27
寸法P2(mm)
12
寸法P3(mm)
18
寸法W1(mm)
35.6
寸法W2(mm)
18
寸法H3(mm)
6.3
寸法d3(Φmm)
5.5
寸法W3(mm)
26
寸法L6(mm)
9
寸法L5(mm)
6.8
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22904