TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス ロック付キャッチクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126704
品番
C-1546-3
販売価格(税込)
¥1,238
販売価格(税別)
¥
1,125
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックする為、振動等で外れません。
質量(g)
76
用途
計測機器・工作機械・振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
23007