TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
C-1547用ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61126713
品番
C-1547-50-RC
販売価格(税込)
¥558
販売価格(税別)
¥
507
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
南京錠による筐体への傷防止
材質
吊金:ステンレス鋼棒(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
C-1547用ゴムキャップ
付属品
キー2本
質量(g)
426
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
42
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
23
鍵違い数
(最大)11万8000通り
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
24328