ステンレス DカットITファスナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ナット2個、平ワッシャー、S.W. タキゲンコード24426 注文コード61126738 品番C-1563-AK-B-8-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は付属品・タキゲンコードなど17種類から選べます 他の種類を見る

表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
ボルトとナットの供回りを防いでいる為、電動工具による施工が可能です。
押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。

付属品ナット2個、平ワッシャー、S.W. 表面仕上げ押えプレートAK:焼付黒塗装、押えプレートB・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨 タキゲンコード24426 用途太陽光パネル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 締付トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする