ステンレス DカットITファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61126765 品番 C-1563-Z40-8-50
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
ボルトとナットの供回りを防いでいる為、電動工具による施工が可能です。
押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。

寸法H1(mm)39.2 寸法H2(mm)40 付属品ナット1個、平ワッシャー、S.W 表面仕上げ押えプレートHK・ZK:焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨 タキゲンコード24501 用途太陽光パネル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)97 締付トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする