本図は右用になります

ガンロックW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61126792 品番C-1594N-L
販売価格(税込) ¥29,918
販売価格(税別)
27,198

錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。

用途自動販売機・各種機器 付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード 仕様左用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げショットブラスト タキゲンコード24525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする