TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61126835
品番
C-1625-3B
販売価格(税込)
¥3,155
販売価格(税別)
¥
2,868
バスケットに入れる
ワンタッチで閉扉できます。
アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途
特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械
材質
ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21702