TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61126853
品番
C-1625-5
販売価格(税込)
¥3,402
販売価格(税別)
¥
3,093
バスケットに入れる
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10〜20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途
特装車などの引戸、シャッター
材質
ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21675