TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 丸落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127054
品番
C-1883-3
販売価格(税込)
¥1,238
販売価格(税別)
¥
1,125
バスケットに入れる
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
7..5
寸法H1(mm)
11.5
寸法H2(mm)
5.7
寸法H3(mm)
12.5
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
20
寸法P1(mm)
95
寸法P2(mm)
28
寸法S(mm)
20
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
25
寸法d(Φmm)
5.2
寸法t(mm)
2.4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・コンテナ・振動機器
質量(g)
180
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21528