防水マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61127124 品番C-1928
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥817
販売価格(税別)
743

マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。

吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20% 用途工作機械・キャビネット 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-30〜70(氷結しないこと) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75 耐久回数10万回以上 タキゲンコード24375

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61127124
2018-11-11
用途:
食器棚の扉キャッチャー
その他業種

もっと勉強してからにすればよかった。カタログが先です。
吸着力不足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする