TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスタープラパート(ΦD1=50)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61127142
品番
KC-27-5
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
29.5
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
9.5
寸法P.C.D.(mm)
23
寸法d(Φmm)
3.2
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)
37
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)
ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)
980
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20111