※ストッパー付きです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス大型自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム
注文コード
61127176
品番
K-50-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
K-500・K-520と組合せて使用できます。
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
10
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
48
寸法W1(mm)
59
寸法W2(mm)
45
寸法W3(mm)
25
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
15
材質(車輪)
合成ゴム
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30050