※ストッパー付きです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス大型自在キャスター(Ur車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61127212
品番
K-52-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
K-500・K-520と組合せて使用できます。
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
103
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
22
寸法P(mm)
63
寸法R(mm)
87
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
9.5
寸法t(mm)
2.3
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
680
材質(車輪)
ウレタンゴム
許容荷重(N)
1170
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30055