※ストッパー付きです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
100
注文コード
61127228
品番
K-52S-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
K-500・K-520と組合せて使用できます。
寸法D(Φmm)
100
寸法H(mm)
144
寸法L1(mm)
95
寸法L2(mm)
35
寸法P(mm)
71
寸法R(mm)
107
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
11
寸法t(mm)
4
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1340
材質(車輪)
ウレタンゴム
許容荷重(N)
1760
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30754