キャリマウントS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード31061 注文コード61127237 品番K-91-60
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はタキゲンコードなど2種類から選べます 他の種類を見る

機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。
据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。
アジャスターに抜止め機構が付いています。
アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。

タキゲンコード31061 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン 用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする