寸法D(Φmm)50
寸法H1(mm)82
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)8
寸法L1(mm)73
寸法L2(mm)36.5
寸法L3(mm)61.5
寸法P(mm)58
寸法W1(mm)73
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)45
寸法d(Φmm)6.5
用途医療設備・半導体設備・工作機械
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)760
材質(車輪)ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10〜60
許容荷重1666(N/1)
材質(底部)アルミニウム合金(ADC)
タキゲンコード31552
推奨荷重4900(N/4)