キャリーマスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61127255 品番 K-92-600F
販売価格(税込) ¥3,335
販売価格(税別)
3,032

機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。

寸法D(Φmm)62 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)12 寸法H3(mm)8 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)46 寸法L3(mm)77 寸法P(mm)70 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)29 寸法W3(mm)60 寸法d(Φmm)6.5 用途医療設備・半導体設備・工作機械 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)1380 材質(車輪)ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃)-10〜60 許容荷重3332(N/1) 材質(底部)アルミニウム合金(ADC) タキゲンコード31553 推奨荷重9800(N/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする