TAKIGEN(タキゲン)
キャリーマスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
1820
760
1380
1820
380
2040
3500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127264
品番
K-92-1000F
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途
医療設備・半導体設備・工作機械
寸法D(Φmm)
72
寸法H1(mm)
120
寸法H2(mm)
12
寸法H3(mm)
9
寸法L1(mm)
95
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
88
寸法P(mm)
70
寸法W1(mm)
95
寸法W2(mm)
31
寸法W3(mm)
65
寸法d(Φmm)
9.5
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
1820
材質(車輪)
ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)
-10~60
許容荷重
5292(N/1)
材質(底部)
アルミニウム合金(ADC)
タキゲンコード
31554
推奨荷重
15680(N/4)