TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
アジャスターフット付自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127273
品番
K-100AF-50-R
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
寸法(L1×W1)(mm)
78×78
寸法D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
10
寸法L2(mm)
19
寸法P(mm)
64×64
寸法W2(mm)
20
寸法d(Φmm)
6.5
用途
OA機器・計測機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
370
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
旋回半径(mm)
46
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30764