重量用低床型キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61127343 品番 K-100HB2-75-EP
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

〔P.Aポリウレタン車輪〕
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。
床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
〔E.Pエンプラ車輪〕
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。

寸法(L1×L2)(mm)90×90 寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)106 寸法L3(mm)22 寸法P1×P2(mm)71×71 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)10.5 寸法t(mm)3.2 用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1000 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 旋回半径(mm)61 標準色ブラック 許容荷重(N)3.43 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする