寸法(L1×W1)(mm)110×110
寸法D(Φmm)50
寸法D1(Φmm)50
寸法H1(mm)70
寸法H2(mm)16
寸法H3(mm)11
寸法L2(mm)26
寸法L3(mm)38
寸法P(mm)90
寸法W2(mm)28
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)800
材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ
許容荷重(kN)2.45
旋回半径(mm)63
標準色ブラック
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
寸法MM14
タキゲンコード31051