TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127447
品番
K-100HB-PA-65(B)
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
寸法(L1×L2)(mm)
90×90
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
92
寸法L3(mm)
22
寸法P1×P2(mm)
71×71
寸法W(mm)
38
寸法d(Φmm)
10.5
旋回半径r(mm)
57
寸法t(mm)
3.2
用途
大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
990
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
許容荷重(kN)
2.94
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
タキゲンコード
30874