TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127492
品番
K-100WHB-P-50
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
79
寸法L1(mm)
84×84
寸法L2(mm)
11
寸法P(mm)
64×64
寸法W(mm)
38
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
3.2
用途
大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
760
材質(車輪)
フェノール樹脂
許容荷重(kN)
2.94
旋回半径(mm)
39
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30094