TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TAKIGEN(タキゲン)の 防振装置
ロータリープレイン(M6×L2=14)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61127693
品番
KC-162-5
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)
11
寸法L1(mm)
31
寸法D(Φmm)
25
寸法L2(mm)
14
寸法W(mm)
8
許容荷重(N)
490
材質(底部)
ポリアミド(PA)
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法M
M6
タキゲンコード
20467