TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ねじ足 双輪キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127702
品番
K-200GNS-60
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
用途
大型OA機器
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重(N)
1.47k
表面仕上げ
本体:ビーズショット処理
タキゲンコード
30718