TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
双輪 自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
40
材質
OA機器・ワゴン
許容荷重(N)
490
注文コード
61127718
品番
K-200MY-40
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
寸法D(Φmm)
40
寸法H1(mm)
60
寸法L(mm)
12.5
寸法P.C.D.(mm)
34
寸法R(mm)
23
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
12
寸法d(Φmm)
5
寸法t(mm)
2.3
用途
OA機器・ワゴン
材質
OA機器・ワゴン
標準色
ブラック
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
30719