TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
双輪 自在キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
50
材質
OA機器・ワゴン
許容荷重(N)
780
注文コード
61127763
品番
K-200MYNS-50
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
寸法D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
67
寸法H2(mm)
14
寸法L(mm)
17
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
13.5
用途
OA機器・ワゴン
材質
OA機器・ワゴン
標準色
ブラック
許容荷重(N)
780
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
寸法M
M12×1.75
タキゲンコード
30726