TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
超重量用小型スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127797
品番
K-216-1200
販売価格(税込)
¥156,444
販売価格(税別)
¥
142,222
バスケットに入れる
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質
炭素鋼引抜き材(S45C)
質量(g)
10
寸法L1(mm)
800
寸法S(mm)
800
寸法L2(mm)
400(P=200)
寸法N(mm)
10
許容荷重(N)
6860
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31481