超大型スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61127806 品番 KC-217N-1600
販売価格(税込) ¥134,444
販売価格(税別)
122,222

重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。

寸法H1(mm)21 寸法H2(mm)2 寸法H3(mm)12 寸法H4(mm)19 寸法H5(mm)10 寸法L1(mm)1600 寸法L2(mm)1545 寸法P1(mm)1535 寸法P2(mm)760 寸法P3(mm)1400 寸法P4(mm)1300 寸法P5(mm)750 寸法P6(mm)650 寸法P7(mm)100 寸法P8(mm)30 寸法S(mm)923 寸法W1(mm)78 寸法W2(mm)48 用途特装車・建設機械・計測機器・バス 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 質量(g)15 許容荷重(N)2548 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする