TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール (L304.8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127815
品番
KC-251-12
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
304.8
寸法L2(mm)
301.8
寸法N(mm)
11
寸法P1(mm)
273
寸法P2(mm)
260.3
寸法P3(mm)
149.2
寸法P5(mm)
254
寸法P6(mm)
152.4
寸法S(mm)
226
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
310
許容荷重(N)
314
タキゲンコード
20594