スライドレール (L355.6)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61127824 品番 KC-251-14
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

寸法L1(mm)355.6 寸法L2(mm)352.6 寸法N(mm)11 寸法P1(mm)323.8 寸法P2(mm)311.1 寸法P3(mm)200 寸法P5(mm)304.8 寸法P6(mm)203.2 寸法S(mm)277 用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)370 許容荷重(N)284 タキゲンコード20595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする