TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール (L304.8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127964
品番
KC-252-12
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L(mm)
304.8
寸法N(mm)
14
寸法P1(mm)
273
寸法P2(mm)
260.3
寸法P3(mm)
149.2
寸法S(mm)
326
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器・計測機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
645
許容荷重(N)
431
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20603