スライドレール (L406.4)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61127982 品番 KC-252-16
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

寸法L(mm)406.4 寸法N(mm)14 寸法P1(mm)374.6 寸法P2(mm)361.9 寸法P3(mm)250.8 寸法S(mm)428 用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器・計測機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)865 許容荷重(N)451 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする