TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール (L457.2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127998
品番
KC-252-18
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L(mm)
457.2
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
425.4
寸法P2(mm)
412.7
寸法P3(mm)
301.6
寸法P4(mm)
212.7
寸法S(mm)
479
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器・計測機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
960
許容荷重(N)
471
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20606