TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール (L508)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128007
品番
KC-252-20
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L(mm)
508
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
476.2
寸法P2(mm)
463.5
寸法P3(mm)
352.4
寸法P4(mm)
238.1
寸法S(mm)
529
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器・計測機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1000
許容荷重(N)
451
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20607