TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
スライドレール (L711.2)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128043
品番
KC-252-28
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L(mm)
711.2
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
679.4
寸法P2(mm)
666.7
寸法P3(mm)
555.6
寸法P4(mm)
339.7
寸法S(mm)
732
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器・計測機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1470
許容荷重(N)
402
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20611
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310