TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M8×L2=50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128226
品番
KC-275-A-6
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
37
寸法L1(mm)
65.5
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
15.5
寸法L4(mm)
10
質量(g)
55
材質(底部)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)1.96
寸法M
M8×1.25
適合金具
KC-1275-C5-5N
タキゲンコード
21715