TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M20×L2=180)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128253
品番
KC-275-B-1
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
重荷重用
タキゲンコード
20638
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
740
寸法L1(mm)
209
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
180
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
17
材質(底部)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
39.2(垂直時)
寸法M
M20×2.5
適合金具
KC-1275-C-1
用途
工作機械・自動販売機