TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M12×L2=120)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質(底部)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
注文コード
61128314
品番
KC-275-B-7
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用
寸法D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
145
寸法L2(mm)
120
寸法L3(mm)
25
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
19
用途
工作機械・自動販売機
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
360
材質(底部)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
14.7(垂直時)
寸法M
M12×1.75
適合金具
KC-1275-C-3
タキゲンコード
31498