アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61128418 品番KC-275-C-13
販売価格(税込) ¥404
販売価格(税別)
367

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11〜13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。

寸法H1(mm)45.5 寸法H2(mm)39.5 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)59 寸法R(mm)23.25 寸法W1(mm)70 寸法W2(mm)46.5 寸法t(mm)3 用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)170 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする