TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスターゴムパッド(外径Φ79)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128436
品番
KC-275-RP-1
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途
KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
17
寸法L1(mm)
10
寸法D1(Φmm)
79
寸法D2(Φmm)
75
寸法L2(mm)
8
寸法D3(Φmm)
59
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
3
タキゲンコード
31503