TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスターゴムパッド(外径Φ41)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128454
品番
KC-275-RP-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途
KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
3.5
寸法L1(mm)
5.5
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
37
寸法L2(mm)
3.5
寸法D3(Φmm)
30
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
2
タキゲンコード
31505