TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M16×L2=75)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128524
品番
KC-282-2
販売価格(税込)
¥377
販売価格(税別)
¥
343
バスケットに入れる
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
材質
冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
用途
自動販売機
質量(g)
200
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
75
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)29.4
タキゲンコード
21568