TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L200)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128533
品番
KC-283-20
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
197
寸法N(mm)
8
寸法P1(mm)
160
寸法P2(mm)
145
寸法S(mm)
134
用途
通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
100
許容荷重(N)
147
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21849