小型スライドレール(L300)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61128585 品番 KC-284-30
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)20 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)260 寸法P2(mm)245 寸法P3(mm)160 寸法S(mm)329 寸法d(mm)3.2 用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)310 許容荷重(N)147 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21854

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61128542
2022-02-10
用途:
DIY家具作り
正智院 様

流石に専門メーカー製品。作りはしっかりだし、動きもスムーズでした。

対象商品:
61128752
2017-11-28
用途:
トレーニングマシンの部品として
トレーニングジムフリーウェイト 様 (サービス業)

高価なLMガイドの代用品として、良いものを安価で見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする