TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L400)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128594
品番
KC-284-40
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
20
寸法N(mm)
10
寸法P1(mm)
360
寸法P2(mm)
345
寸法P3(mm)
260
寸法S(mm)
429
寸法d(mm)
3.2
用途
通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
420
許容荷重(N)
98
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21855