TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128612
品番
KC-285-3
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途
計測機器・事務機器
色
底/本体:ブラック
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
58
寸法L1(mm)
24
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
25.5
許容荷重(N)
(垂直)588
材質(底部)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M10×1.5
タキゲンコード
21257