TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128682
品番
K-300HK-75
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
旋回部分は表面強化焼入処理
耐油・耐磨耗性に優れたスーパータフナイロンを使用
寸法(L1×W1)(mm)
95×72
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
108
寸法P1×P2(mm)
63×40
寸法W2(mm)
39
寸法d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
3.8
用途
大型・中型の機器
色
ブラック
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
770
材質(車輪)
スーパータフナイロン
許容荷重(N)
4.9
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31308